Panduit - Cable Tie Mount, Snap-In, Adh., WH - SMS-A-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50.8 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983579983
Réf. Sonepar
00156057998
Réf. Fournisseur
SMS-A-D
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
8.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
0...70 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase clipsable pour collier de serrage de couleur blanche est appliquée à l'aide de ruban adhésif en caoutchouc. Fabriqué en ABS pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 500.