Panduit - Cable Tie Mount, Standoff, 2.0" (50.8mm) - PP1S-S12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Standoff, 2.0" (50.8mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 26.9 mm

  • largeur - 18.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0.48 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983398836

Réf. Sonepar

00156039883

Réf. Fournisseur

PP1S-S12-C

Marque

Panduit

longueur:

26.9 mm

largeur:

18.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0.48 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

50.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

5.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-60 °C

Cable Tie Mount, Standoff, 2.0" (50.8mm)

Les Atouts de l'article:

La cheville d'écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #12 (M5.5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 1,97" h (26,9 x 18,3 x 50,0 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 100.