Panduit - Cable Tie Mount, User-Supplied Adh., .32 - TM1A-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, User-Supplied Adh., .32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 13 mm

  • largeur - 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580811

Réf. Sonepar

00156058081

Réf. Fournisseur

TM1A-M

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

13 mm

largeur:

8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

5.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

diamètre trou de fixation:

3.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...70 °C

Cable Tie Mount, User-Supplied Adh., .32

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage de couleur naturelle se fixe à l'aide d'un adhésif fourni par l'utilisateur et mesure 0,32" (8,1 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en paquets de 1 000 unités.