Panduit - Cable Tie, No Buckle, 12.2L (310mm), Ext - PLT3EH-NB-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, No Buckle, 12.2L (310mm), Ext

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 310 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983776658

Réf. Sonepar

00156077665

Réf. Fournisseur

PLT3EH-NB-C0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

310 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, No Buckle, 12.2L (310mm), Ext

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage d'attache PLT3EH-NB-C0 Panduit conviennent idéalement aux applications intensives. Diamètre extra-large, longueur 310 mm. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; haute résistance aux rayons ultraviolets ; de coloris noir et vendus en packages de 100.