Panduit - Cable Tie, No Buckle, 21.8L (554mm), Ext - PLT6EH-NB-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie, No Buckle, 21.8L (554mm), Ext

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 564 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983776672

Réf. Sonepar

00156077667

Réf. Fournisseur

PLT6EH-NB-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

564 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

85...-60 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Tie, No Buckle, 21.8L (554mm), Ext

Les Atouts de l'article:

Collier d'attache Pan-Ty™, diamètre extra-large (sans boucle), longueur 21,8 (554 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.