Panduit - Cable Tie Plate, 1/4 Screw, M-H Ties - TP4H-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 78.2 mm

  • largeur - 15.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983583416

Réf. Sonepar

00156058341

Réf. Fournisseur

TP4H-D

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

78.2 mm

largeur:

15.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Cable Tie Plate, 1/4 Screw, M-H Ties

Les Atouts de l'article:

Les plaques pour collier de serrage TP4H-D Panduit présentent une conception à profil bas qui maintient les faisceaux près de la surface de montage et des trous de montage rainurés pouvant accueillir différents espacements d'entretoise. A utiliser avec des vis n° 1/4 (M6) pour l'application, et avec des colliers de serrage miniatures à larges. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs ; de qualité militaire. En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 500 unités.