Panduit - Cable Tie, Releasable, 22.2L (564mm), Ex - PRT6EH-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 564 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage réutilisable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983542079
Réf. Sonepar
00156054207
Réf. Fournisseur
PRT6EH-Q
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
564 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
85...-60 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'attache Pan-Ty™ réutilisable, diamètre extra-large, longueur 22,2 (564mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.


