Panduit - Cable Tie, SG Series, 12.4L (315mm), Sta - SG300S-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.7 mm
longueur de bande - 315 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983379125
Réf. Sonepar
00156037912
Réf. Fournisseur
SG300S-C
Marque
Panduit
largeur de bande:
5.7 mm
longueur de bande:
315 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
334 N
température de fonctionnement:
85...-60 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage Super-Grip™ sont conçus pour offrir une forte résistance et une grande flexibilité afin de maintenir les faisceaux fermement et de résister aux mouvements latéraux malgré les conditions difficiles des MRO et des environnements de la construction. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ces colliers la solution idéale pour les environnements intérieurs généraux. Diamètre standard, 12,4 po, résistance à l'arrachement : 334, naturel, 100 pièces.


