Panduit - Cable Tie Strapping, Acetal, 50'L (15.2m - DTRH-LR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.4 mm

  • longueur de bande - 15.24 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série Dura-Ty

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983021154

Réf. Sonepar

00156000080

Réf. Fournisseur

DTRH-LR0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

8.4 mm

longueur de bande:

15.24 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

890 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie Strapping, Acetal, 50'L (15.2m

Les Atouts de l'article:

La sangle pour collier de serrage DTRH-LR0 Panduit Dura-Ty™ résiste aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour les conditions d'alimentation et de communication difficiles en extérieur. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux chocs. Diamètre large ; en acétal résistant aux intempéries. Il est de coloris noir et est vendu en packages de 1 rouleau de 15,240 mm