Panduit - Cable Ties in a Box, 2-Piece, 4.0L (102m - SST1M-MP

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Ties in a Box, 2-Piece, 4.0L (102m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983500017

Réf. Sonepar

00156050001

Réf. Fournisseur

SST1M-MP

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

102 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

85...-60 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties in a Box, 2-Piece, 4.0L (102m

Les Atouts de l'article:

Boîte de colliers de serrage Sta-Strap™, réutilisable, diamètre miniature, longueur 4,0 (102 mm), polyamide 6-6, naturel.