Panduit - Cable Ties on Reel, 11.3L (287mm), Stand - PLT3S-VMR30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Ties on Reel, 11.3L (287mm), Stand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 287 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983123476

Réf. Sonepar

00156312347

Réf. Fournisseur

PLT3S-VMR30

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

287 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 11.3L (287mm), Stand

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage sur rouleau pour système PAT3S, diamètre standard, longueur 11,3 (287 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, noir.