Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat - PLT1M-XMR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série PLT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983547166
Réf. Sonepar
00156054716
Réf. Fournisseur
PLT1M-XMR
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage moulés en continu PLT1M-XMR Panduit procurent une alimentation constante pour une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits en raison du nombre inférieur de remplacements de bobine. Diamètre miniature, colliers de serrage de 102 mm pour une utilisation avec les systèmes PAT1M4.0 et PDM4.0. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponible en packages de 5 000 colliers par bobine.




