Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat - PLT1M-XMR2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983543595

Réf. Sonepar

00156354359

Réf. Fournisseur

PLT1M-XMR2

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

102 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Attaches sur bobine continuellement moulées, 4,0 ", miniature Diamètre