Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat - PLT1M-XMR5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983543625

Réf. Sonepar

00156354362

Réf. Fournisseur

PLT1M-XMR5

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

102 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage sur rouleau pour système PAT1M, diamètre miniature, longueur 4,0 (102 mm), polyamide 6-6, vert.