Panduit - Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat - PLT1M-XMR00

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 102 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983561513

Réf. Sonepar

00156356151

Réf. Fournisseur

PLT1M-XMR00

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

102 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage moulés en continu PLT1M-XMR00 Panduit procurent une alimentation constante pour une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits en raison du nombre inférieur de remplacements de bobine. Diamètre miniature, colliers de serrage de 102 mm pour une utilisation avec les systèmes PAT1.5M4.0 et PAT1M4.0. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus par bobine de 5 000 colliers.