Panduit - Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat - PLT1.5M-XMR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983547180

Réf. Sonepar

00156054718

Réf. Fournisseur

PLT1.5M-XMR

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage moulés en continu PLT1.5M-XMR Panduit procurent une alimentation constante pour une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits en raison du nombre inférieur de remplacements de bobine. Diamètre miniature, colliers de serrage de 142 mm pour une utilisation avec les systèmes PAT1.5M4.0 et PDM4.0. En polyamide avec résistance à l'arrachement de 8,16 kg, de coloris naturel et disponibles en bobines de 5 000 colliers.