Panduit - Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat - PLT1.5M-XMR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983754434

Réf. Sonepar

00156075443

Réf. Fournisseur

PLT1.5M-XMR0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

142 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniat

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage moulés en continu PLT1.5M-XMR0 Panduit procurent une alimentation constante pour une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits en raison du nombre inférieur de remplacements de bobine. Diamètre miniature, colliers de serrage de 142 mm pour une utilisation avec les systèmes PAT1.5M4.0 et PDM4.0. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries avec résistance à l'arrachement de 8,16 kg, de coloris noir et disponibles en bobines de 5 000 colliers.