Panduit - Cadenas Aluminium;hauteur anse 26,4mm;diam. anse 6,4mm;rouge;cdt.1 - PSL-7

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cadenas Aluminium;hauteur anse 26,4mm;diam. anse 6,4mm;rouge;cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 38.1 mm

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 6.4 mm

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983362509

Réf. Sonepar

00156336250

Réf. Fournisseur

PSL-7

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

38.1 mm

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

6.4 mm

couleur:

rouge

épaisseur de la serrure:

19.05 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

26.5 mm

largeur d'étrier:

20.1 mm

avec serrure à combinaison:

Non

Cadenas Aluminium; hauteur anse 26,4mm; diamètre anse 6,4mm; rouge; Peut-être commandé avec diverses options de clés; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le cadenas à manille courte haute sécurité PSL-7 présente un corps solide en aluminium avec finition en aluminium anodisé offrant une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures. Le cadenas peut être commandé avec diverses options (clés identiques et clé maîtresse). Le cylindre à six broches permet un grand nombre d'options de changement de clé. Bras : Acier corps : Aluminium. Diamètre de la manille : 6,4 mm. Corps : 38,1 mm x 40,6 mm, manille : 20,1 mm x 26,4 mm. Coloris : rouge. 1 unités par paquet