Panduit - Cadenas isolé non conducteur;hauteur anse 38,1mm;diam. anse 6,6mm;rouge;cdt.1 - PSL-8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - aluminium
largeur de serrure - 40 mm
matériau de l'étrier - aluminium
diamètre de l'étrier - 6.5 mm
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983220151
Réf. Sonepar
00156322015
Réf. Fournisseur
PSL-8
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la serrure:
aluminium
largeur de serrure:
40 mm
matériau de l'étrier:
aluminium
diamètre de l'étrier:
6.5 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
couleur:
rouge
épaisseur de la serrure:
20 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
38.1 mm
largeur d'étrier:
19 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Les cadenas de verrouillage de sécurité non conducteurs PSL-8 (version standard) possèdent chacun une clé différente. Ils peuvent toutefois être ouverts avec une clé maîtresse ou identique. Le matériau du corps et de la manille protège contre les phénomènes électriques dangereux. La rétention de clé empêche le retrait de la clé à l'ouverture. Gravure personnalisée possible. Matériau du bras : Acier. Matériau du corps : Aluminium. Diamètre de la manille : 6,5 mm. Coloris : rouge. 1 unité/pack.