Panduit - Cadenas isolé non conducteur;hauteur anse 38,1mm;diam. anse 6,6mm;vert;cdt.1 - PSL-8GR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cadenas isolé non conducteur;hauteur anse 38,1mm;diam. anse 6,6mm;vert;cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 40 mm

  • matériau de l'étrier - aluminium

  • diamètre de l'étrier - 6.5 mm

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983220212

Réf. Sonepar

00156322021

Réf. Fournisseur

PSL-8GR

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

40 mm

matériau de l'étrier:

aluminium

diamètre de l'étrier:

6.5 mm

couleur:

vert

épaisseur de la serrure:

20 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

38.1 mm

largeur d'étrier:

19 mm

avec serrure à combinaison:

Non

Cadenas isolé non conducteur; hauteur anse 38,1mm; diamètre anse 6,6mm; vert; rétention de clé à l'ouverture; peut-être commandé avec diverses options de clés; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le cadenas non conducteur à manille courte PSL-8GR assure une protection contre les phénomènes dangereux électriques. La fonction de rétention de clé empêche que la clé ne soit retirée du cadenas lors de l'ouverture. Le cadenas peut être commandé avec diverses options (clés identiques et clé maîtresse). Le cylindre à six broches autorise plusieurs options de changement de clé. Bras : Acier ; corps : Aluminium. Diamètre de la manille : 6,6 mm. Corps : 40 mm x 45 mm. Manille : 19 mm x 38,1 mm. Coloris : vert. 1 unités par paquet