Panduit - CAGE NUT RAIL KIT FOR STRAIN RELIEF BARS - CNSRBKIT-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • longueur - 29.3 mm

  • avec cheville - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056835634

Réf. Sonepar

00156683563

Réf. Fournisseur

CNSRBKIT-C

Réf. Commerciale

Panduit

système à vis:

cruciforme

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

longueur:

29.3 mm

avec cheville:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

diamètre de tige:

12 mm

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

avec capot de recouvrement:

Non

CAGE NUT RAIL KIT FOR STRAIN RELIEF BARS

Les Atouts de l'article:

Le kit d'écrou-cage #12-24 pour rails de décharge de traction est idéal pour le montage de divers rails de soutien arrière dans des rails d'équipement à trou carré que l'on trouve dans les racks et les armoires. Le kit comprend une vis longue 1" avec zone permettant de monter le rail et un écrou hexagonal pour la fixation. Inclut 100 vis #12-24 1" à tête ronde, 100 écrous-cage #12-24 et 100 écrous hexagonaux #12-24.