Panduit - Cantilever Bracket 18", WH, Panduit Wire - PWBCB18WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 151.2 mm

  • longueur - 481.6 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815261

Réf. Sonepar

00156681526

Réf. Fournisseur

PWBCB18WH

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

151.2 mm

longueur:

481.6 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Cantilever Bracket 18", WH, Panduit Wire