Panduit - Cantilever Bracket 24", EZ, Panduit Wire - PWBCB24EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 609.6...609.6 mm

  • hauteur - 171.2 mm

  • longueur - 631.6 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815285

Réf. Sonepar

00156681528

Réf. Fournisseur

PWBCB24EZ

Réf. Commerciale

Panduit

adapté à la largeur du système de support de câble:

609.6...609.6 mm

hauteur:

171.2 mm

longueur:

631.6 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Cantilever Bracket 24", EZ, Panduit Wire