Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Cantilever Bracket 4", WH, Panduit Wire - PWBCB4WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 128 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815148

Réf. Sonepar

00156681514

Réf. Fournisseur

PWBCB4WH

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

100 mm

longueur:

128 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Cantilever Bracket 4", WH, Panduit Wire