Panduit - Cantilever Bracket 6", WH, Panduit Wire - PWBCB6WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
longueur - 178 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056815179
Réf. Sonepar
00156681517
Réf. Fournisseur
PWBCB6WH
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
100 mm
longueur:
178 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Cantilever Bracket 6", WH, Panduit Wire