Panduit - Cantilever Bracket 8", BL, Panduit Wire - PWBCB8BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90.6 mm
longueur - 227.6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056815186
Réf. Sonepar
00156681518
Réf. Fournisseur
PWBCB8BL
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
90.6 mm
longueur:
227.6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Cantilever Bracket 8", BL, Panduit Wire