Panduit - Card Label, Polyester, Earth (Ground) sy - PESS-C-ES


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - blanc
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983432929
Réf. Sonepar
00156043292
Réf. Fournisseur
PESS-C-ES
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
forme:
rond
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
20 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Étiquette d'identification du conducteur, diamètre du marqueur 0,79" (20mm), symbole de (mise à la) terre, adhésif polyester, noir/blanc, 10 étiquettes/carte, 10 cartes/package.