Panduit - Carnet étiq. adhés. autoprotégées blanches ;12,7x38,1mm;180/carnet;Cdt.1carnet - PSCB-12Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du câble - 0...7.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Carnet d'étiquettes auto-protégées

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983431779

Réf. Sonepar

00156043177

Réf. Fournisseur

PSCB-12Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du câble:

0...7.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Carnet étiquettes adhésives autoprotégées blanches; 12,7x38,1mm; 180/carnet; Cdt. 1 carnet

Les Atouts de l'article:

Les identificateurs pour câbles en vinyle plastifié PSCB-12Y StrongHold sont munis d'un réceptacle d'encre vierge de 15,7 mm pour permettre les légendes manuscrites et une section transparente enveloppante pour plastifier et protéger la légende imprimée. Conçus pour résister à différents environnements extérieurs. Coloris des identificateurs : blanc ; 180 identificateurs par livret.