Panduit - Carnet étiq. adhés. autoprotégées blanches ;25,4x127mm;3/cartes;Cdt.25cartes - PSCC-5Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 8.1...32.3 mm
longueur - 127 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Carnet d'étiquettes auto-protégées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983435357
Réf. Sonepar
00156043535
Réf. Fournisseur
PSCC-5Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
8.1...32.3 mm
longueur:
127 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée en vinyle, zone d'inscription blanche, 1,00 x 5,00.