Panduit - Carnet étiq. adhés. autoprotégées blanches ;25,4x127mm;30/carnet;Cdt.1carnet - PSCB-5Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 8.1...32.3 mm

  • diamètre du câble - 0...32.3 mm

  • longueur - 127 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Carnet d'étiquettes auto-protégées

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983434268

Réf. Sonepar

00156043426

Réf. Fournisseur

PSCB-5Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

8.1...32.3 mm

diamètre du câble:

0...32.3 mm

longueur:

127 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Carnet étiquettes adhésives autoprotégées blanches; 25,4x127mm; 30/carnet; Cdt. 1 carnet

Les Atouts de l'article:

Les identificateurs pour câbles en vinyle plastifié PSCB-5Y StrongHold sont munis d'un réceptacle d'encre vierge de 25,4 mm pour permettre les légendes manuscrites et une section transparente enveloppante pour plastifier et protéger la légende imprimée. Conçus pour résister à différents environnements extérieurs. Coloris des identificateurs : blanc ; 30 identificateurs par livret.