Panduit - Carnet étiq. adhés. autoprotégées blanches ;25,4x76,2mm;60/carnet;Cdt.1carnet - PSCB-3Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 6.1...18.3 mm

  • diamètre du câble - 6.1...18.2 mm

  • longueur - 76.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Carnet d'étiquettes auto-protégées

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983434244

Réf. Sonepar

00156043424

Réf. Fournisseur

PSCB-3Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

6.1...18.3 mm

diamètre du câble:

6.1...18.2 mm

longueur:

76.2 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Carnet étiquettes adhésives autoprotégées blanches; 25,4x76,2mm; 60/carnet; Cdt. 1 carnet

Les Atouts de l'article:

Les livrets d'identification pour câbles avec étiquettes vierges plastifiées PSCB-3Y StrongHold sont une solution d'identification électrique pratique et économique. Ils sont fabriqués en vinyle et plastifiés afin que les légendes écrites à la main soient protégées dans les environnements difficiles. Dimensions des identificateurs : 76,2 x 25,4 ; coloris blanc ; 60 identificateurs par livret.