Panduit - Carnet repère câble adhés. "1" à "45" (x10),"0","+","-" (x15);5,6x34,9mm;Cdt.1 - PCMB-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du câble - 9.5...9.5 mm
longueur - 34.9 mm
largeur - 5.6 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983856015
Réf. Sonepar
00156085601
Réf. Fournisseur
PCMB-15
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de livret
diamètre du câble:
9.5...9.5 mm
longueur:
34.9 mm
largeur:
5.6 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-15 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : + ; - ; 0-45 ; 1/15 identificateurs par légende ; 11 pages par livret.






