Panduit - Carnet repère de câble adhés. numéroté "0" à "9";5,6x34,9mm;45 de chaque;Cdt.1 - PCMB-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0...9.5 mm
diamètre du câble - 9.65...9.65 mm
longueur - 34.9 mm
largeur - 5.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983948000
Réf. Sonepar
00156094800
Réf. Fournisseur
PCMB-1
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0...9.5 mm
diamètre du câble:
9.65...9.65 mm
longueur:
34.9 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
multicolore
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-1 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour câble imprimées sur une toile vinyle. Les marqueurs peuvent supporter jusqu'à 5 ans d'exposition aux UV à l'extérieur et résister à l'huile et aux abrasions. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. La légende comprend les nombres 0-9 ; 45 ; 45 identificateurs par légende ; 10 pages par livret.