Panduit - Carnet repères câble adhésifs "1" à "3";(x150 de chaque);5,6x34,9mm;Cdt.1 - PCMB-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 34.9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprimée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983948031
Réf. Sonepar
00156094803
Réf. Fournisseur
PCMB-4
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
34.9 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
5.6 mm
hauteur:
34.9 mm
Carnet repères câble adhésifs "1" à "3";(x150 de chaque);5,6x34,9mm; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-4 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : 1-3, 150 identificateurs par légende, 10 pages par livret.
Les Atouts de l'article:
Les livrets d'identificateurs de câbles préimprimés PCMB-4 StrongHold sont pratiques grâce à leur format de poche ; ils contiennent des étiquettes pour fils imprimées sur une toile vinyle. Les identificateurs peuvent durer jusqu'à 5 ans et sont conçus pour résister à des environnements extérieurs divers. Elles peuvent également être séparées en deux morceaux afin que chaque extrémité du conducteur puisse avoir une étiquette. Légende : 1-3, 150 identificateurs par légende, 10 pages par livret.