Panduit - Cassette HDFlex OM4-MPO-6 LC - FHCZO-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette HD Flex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983134687
Réf. Sonepar
00156313468
Réf. Fournisseur
FHCZO-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
adapté au nombre de modules d'insertion:
7
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
1013
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
93.2 mm
profondeur:
183.9 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette HD Flex™ est une cassette OM4, MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.






