Panduit - Cassette MTP Fiber Cleaning Tool - FIBCCT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cassette MTP Fiber Cleaning Tool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798759

Réf. Sonepar

00156379875

Réf. Fournisseur

FIBCCT

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Cassette MTP Fiber Cleaning Tool

Les Atouts de l'article:

L'outil de nettoyage de fibre optique est un nettoyeur de type à baguette pour ports MPO.