Panduit - Cassette SFQ- OM4-MPO-6 LC- Cablage Droit - FQZN-12-10AS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette SFQ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983960484
Réf. Sonepar
00156396048
Réf. Fournisseur
FQZN-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM4 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.