Panduit - Cassette SFQ- OS2-MPO-6 LC- Cablage Droit - FQ9N-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette SFQ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983960460
Réf. Sonepar
00156396046
Réf. Fournisseur
FQ9N-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OS2 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.





