Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X1.5MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/UTP
longueur - 1.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983002641
Réf. Sonepar
00156300264
Réf. Fournisseur
STP28X1.5MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/UTP
longueur:
1.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon protégé Cat 6A TX6A-28™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Le cordon de raccordement mesure 1,5 m de long, 4,7 mm de diamètre nominal et présente un coloris bleu.


