Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X2.5MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 2.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983002665

Réf. Sonepar

00156300266

Réf. Fournisseur

STP28X2.5MBU

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/UTP

longueur:

2.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ

Les Atouts de l'article:

Le cordon protégé Cat 6A TX6A-28™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 2,5 m de long, 4,7 mm de diamètre nominal et de coloris bleu.