Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X4MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - F/UTP
longueur - 4 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983002696
Réf. Sonepar
00156300269
Réf. Fournisseur
STP28X4MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/UTP
longueur:
4 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1


