Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X2.5MIG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (IEC) 
- type de câble - F/UTP 
- longueur - 2.5 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983006861
Réf. Sonepar
00156300697
Réf. Fournisseur
STP28X2.5MIG
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/UTP
longueur:
2.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon protégé Cat 6A TX6A-28™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 2,5 m de long, 4,7 mm de diamètre nom. et gris international.


