Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X2.5MOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - F/UTP
longueur - 2.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983006847
Réf. Sonepar
00156300699
Réf. Fournisseur
STP28X2.5MOR
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/UTP
longueur:
2.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
orange
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement F/UTP, 28 AWG, performances de catégorie 6A, CM/LSZH, orange, 2,5 m.


