Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Bl - UTP28X4MBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (TIA) 
- type de câble - F/UTP 
- longueur - 4 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0074983006724
Réf. Sonepar
00156300672
Réf. Fournisseur
UTP28X4MBL
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/UTP
longueur:
4 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1


