Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Gr - UTP28X25MGR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (TIA) 
- type de câble - F/UTP 
- longueur - 25 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0074983005697
Réf. Sonepar
00156300569
Réf. Fournisseur
UTP28X25MGR
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/UTP
longueur:
25 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
1:1


