Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Gr - UTP28X7GR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2.1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983049011

Réf. Sonepar

00156304901

Réf. Fournisseur

UTP28X7GR

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

2.1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Gr

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement UTP 28 AWG, performances de catégorie 6A, CM/LSZH, vert, 7 pi.