Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Of - UTP28X25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (IEC) 
- type de câble - U/UTP 
- longueur - 25 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cordon de raccordement cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983105342
Réf. Sonepar
00156310534
Réf. Fournisseur
UTP28X25
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
25 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement UTP, 28 AWG, performances de catégorie 6A, CM/LSZH, blanc cassé, 25ft.


