Panduit - Cat 6A Spring Shuttered Jack, Shielded, - CJSH6X88TGYLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cat 6A Spring Shuttered Jack, Shielded,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056015210

Réf. Sonepar

00156601521

Réf. Fournisseur

CJSH6X88TGYLY

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

jaune

plage AWG:

26...22

Cat 6A Spring Shuttered Jack, Shielded,

Les Atouts de l'article:

Le module jack obturé à ressort protégé Mini-Com™ de catégorie 6A RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble blindé à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. La porte obturée à ressort maintient la poussière et les débris hors des modules jack RJ45 non couplés. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.