Panduit - Cat6 26AWG S/FTP shielded patch cord, 15 - S6PC15MIG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056876675
Réf. Sonepar
00156687667
Réf. Fournisseur
S6PC15MIG
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26