Panduit - Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 3 - S6XPC3.5MIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056876491

Réf. Sonepar

00156687649

Réf. Fournisseur

S6XPC3.5MIG

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

3.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

Cat6A 26AWG S/FTP shielded patch cord, 3